| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-3710-43 Herst.-Nr.: 7-3710-43 EAN/GTIN: 8713197347149 |
| |
|
| | |
| Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel. Produktbeschreibung: - EN ISO 20345:2011 S5 SRA
- ölbeständig
- ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle
- sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft
- zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 43 | Norm ISO: | EN ISO 20345:2011 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,93* | € 30,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,30* | € 32,95* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,05* | € 34,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,16* | € 34,89* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 27,96* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 27,96* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 192,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|