| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7630041106329 Herst.-Nr.: 00530323 EAN/GTIN: 7630041106329 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber TWIN-Cal IP67, mit Rollenfeineinstellung • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Mit Rollenfeineinstellung • Schutzart IP67 • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm • Datenausgang TLC für Kabel oder Bluetooth® • Mit Absolut-Funktion • mm/inch-Umschaltung Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, digital, Digitaler, Werkstattmessschieber, Absolut-Funktion, IP67, 67, TWINCAL, Taschenmesschieber, Schieblehre, 300, TWIN-CAL, Messschieber, TESA, TWIN, CAL, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Digital-Taschenmessschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,64* | € 337,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,294* | € 337,454* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,25* | € 340,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,42* | € 354,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,30* | € 361,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|