| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040057554241 Herst.-Nr.: 71043-990/S EAN/GTIN: 7040057554241 |
| |
|
| | |
| Jacke »Manchsester«, Helly Tech® Ausführung: • Innenkragen aus Fleece • Kinnschutz • Kapuze verpackbar mit Reißverschluss • Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten • Windschutz mit Reißverschluss • Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband • Zwei Handtaschen mit Reißverschluss • Innenbrusttasche mit Reißverschluss • Manschetten mit Klettverschluss • Keine Schulternähte • Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss • Verlängerte Rückenpartie Material: • Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m² • Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke helly hansen, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Jacken, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,21* | € 114,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,48* | € 115,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,9721* | € 117,3621* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 97,44* | € 118,54* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,09* | € 123,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|