Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Manchester Gr. S,Helly Tech,schwarz Helly Hansen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7040057554241
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     7040057554241
EAN/GTIN:
     7040057554241
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
7040057554241 Jacke »Manchsester«, Helly Tech®
Eigenschaften:
- Innenkragen aus Fleece
- Kinnschutz
- Kapuze verpackbar mit Reißverschluss
- Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten
- Windschutz mit Reißverschluss
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband
- Zwei Handtaschen mit Reißverschluss
- Innenbrusttasche mit Reißverschluss
- Manschetten mit Klettverschluss
- Keine Schulternähte
- Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke helly hansen, 7040057554241, Helly Hansen, Helly, Deutschland, Jacke »Manchsester«, Helly Tech®, 28561816, 1647071, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Jacke Manchester Gr. S, Helly Tech, schwarz Helly Hansen, Eigenschaften:, Innenkragen aus Fleece, Kinnschutz, Kapuze verpackbar mit Reißverschluss, Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten, Windschutz mit Reißverschluss, Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband, Zwei Handtaschen mit Reißverschluss, Innenbrusttasche mit Reißverschluss, Manschetten mit Klettverschluss, Keine Schulternähte, Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss, Verlängerte Rückenpartie, Material:, Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m², Futter: 100 % Polyester, Farbe:
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 94,03*
€ 115,27*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 116,95*
Lager 6QTZH
7
€ 6,99*
ab € 96,35*
€ 117,64*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 97,87*
€ 118,81*
€ 4,80*
ab € 98,31*
€ 119,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.