| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040055120271 Herst.-Nr.: 73251-585-S EAN/GTIN: 7040055120271 |
| |
|
| | |
| Jacke »Oxford Isulator« Ausführung: • Gerader Schnitt • Primaloft® Black-Isolierung 80 g • YKK®-Reißverschlüsse • Kinnschutz • Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen Material: • Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m² • Futter: 100 % Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | evening blue |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattejacke, Wattierte Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, helly hansen winterjacke marine, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke helly hansen, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,34* | € 108,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,14* | € 109,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,82* | € 110,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,96* | € 111,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,00* | € 119,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|