Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Arker Insulated, Größe S, evening blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Arker Insulated, Größe S, evening blue
Jacke Arker Insulated, Größe S, evening blue
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494967
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     73251-585-S
EAN/GTIN:
     7040055120271
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Jacke »Arker Insulated«

Ausführung:
•Gerader Schnitt
•Primaloft® Black-Isolierung 80 g
•YKK®-Reißverschlüsse
•Kinnschutz
•Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen
Material:
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²
Futter: 100 % Polyamid

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
evening blue
Herstellerartikelnummer:
73251-585-S
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Markenname:
Helly Hansen
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,42*
€ 108,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 109,58*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 91,43*
€ 110,96*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 112,60*
3 Tage
1
€ 6,99*
ab € 93,63*
€ 113,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.