Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer CarryLite 150-9 blau raaco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentskoffer CarryLite 150-9 blau raaco
Sortimentskoffer CarryLite 150-9 blau raaco
Sortimentskoffer CarryLite 150-9 blau raaco
Artikel-Nr.:
     214G-5733439136341
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136341
EAN/GTIN:
     5733439136341
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer CarryLite 150-9 • Aus bruchsicherem Kunststoff • Leicht und sicher für mittelgroße und schwere Objekte • Bei kleinen Objekten sichern Profilraster im Deckel die Sortierung des Inhalts • Halb so schwer wie Alternative aus Stahl • Inklusive 8 herausnehmbarer Trennwände
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Breite:
413 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
330 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 43,77*
€ 58,10*
1
€ 4,90*
ab € 46,63*
€ 61,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,27*
€ 62,01*
23 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 51,20*
€ 62,35*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 50,03*
€ 65,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,81*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 74,51*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,29*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 41,77*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 39,81*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,41*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,88*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.