| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5450208004761 Herst.-Nr.: D13395268 EAN/GTIN: 5450208004761 |
| |
|
| | |
| Einweganzug Tychem® »6000F« Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 • Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug • Für den Einsatz in verschiedenen Ex-Zonen geeignet • Antistatisch • Flüssigkeitsdicht bis 3 bar • Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien Ausführung: • Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet • Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz • Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung • Eingeklebter Rückengummi • Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Material: Tychem® 6000F Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, tyvek einwegoverall grau, einmalanzug grau, einmalanzug tyvek, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schutzanzug, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,17* | € 25,66* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,09* | € 25,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,85* | € 31,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,11* | € 31,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 31,53* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|