| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5410685854952 Herst.-Nr.: FH101001 EAN/GTIN: 5410685854952 |
| |
|
| | |
| Damenspaten, mit Glasfaserstiel FIBER 3001 • Gehärtet 44–45 HRC • Schneide selbstschärfend • Mit glasfaserverstärktem Polyamidstiel, dreimal widerstandsfähiger als Holz • Form nach DIN 20151 • Stielbefestigung mit Rohrdülle Weitere Informationen: | | Größe: | 280 x 150 | Ursprungsland: | Belgien | Gewicht: | 1,84 kg | Blattstärke: | 2,5 mm | Stiellänge: | 95 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: damenspaten, Gärtnerspaten, Rodespaten, Polet, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,65* | € 58,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,48* | € 58,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,88* | € 59,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,43* | € 59,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,81* | € 64,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|