Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5410685854952, Diverse Damenspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-706544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5410685854952
EAN/GTIN:
     5410685854952
Suchbegriffe:
Damenspaten
Idealspaten
Spaten
damenspaten rohrdülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5410685854952, Damenspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280 x 150 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Größe:
280 x 150
Blattstärke:
2,5 mm
Stiellänge:
95 cm
Gewicht:
1,84 kg
Marke:
Polet
Weitere Suchbegriffe: damenspaten, DAMENSPATEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 45,00*
€ 58,39*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 45,12*
€ 58,41*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 46,45*
€ 59,67*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,29*
€ 60,87*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 48,57*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.