Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polet Damenspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polet Damenspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280 x 150 mm
Polet Damenspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280 x 150 mm
Polet Damenspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p404019
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     5410685854952
EAN/GTIN:
     5410685854952
Suchbegriffe:
Damenspaten
Idealspaten
Spaten
damenspaten rohrdülle
Damenspaten, mit Glasfaserstiel FIBER 3001 • Gehärtet 44–45 HRC • Schneide selbstschärfend • Mit glasfaserverstärktem Polyamidstiel, dreimal widerstandsfähiger als Holz • Form nach DIN 20151 • Stielbefestigung mit Rohrdülle
Weitere Informationen:
Stiel:
Ja
Hersteller:
Polet
Gewicht:
1840 g
Stiellänge:
950 mm
Ausführung:
Spaten
Weitere Suchbegriffe: damenspaten, 3001, Polet-Bauspaten, Baugeräte, FIBER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.