| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5410685854952 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5410685854952 |
| |
|
| | |
| Damenspaten mit Glasfaserstiel FIBER 3001 Damenspaten, gehärtet 44–45 HRC, Schneide selbstschärfend, ohne Fußtritt, Stielbefestigung mit Rohrdülle, leichter T-Stiel aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid, bis zu 3 x widerstandsfähiger als Holz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,84 kg | Abmessung: | 280 x 150 mm | Blattstärke: | 2,5 mm | Stiellänge: | 95 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: damenspaten, Glasfaserstiel, und, 3001, Polet, Schaufeln, mit, Baugeräte, FIBER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,28* | € 58,02* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,05* | € 58,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,96* | € 58,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,46* | € 59,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,20* | € 60,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|