| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4792249058510 Herst.-Nr.: 2490/11 EAN/GTIN: 4792249058510 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »MaxiFlex® Cut™« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Verstärkte Daumenbeuge • Silikonfrei Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 4.3.3.1.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 5,82* | € 7,08* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 5,64* | € 7,11* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,05* | € 7,34* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,05* | € 7,35* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 7,15* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|