Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4535, weiß/blau Typ 5/6 Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     214G-4046719456222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089640
EAN/GTIN:
     4046719456222
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4535« Ausführung: • Elastische Einsätze an der Hüfte • 2-lagige, große Kapuze • Gestrickte Bündchen • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit Material: Kombiniertes SMS-Material Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 13034:2005+A1 Typ 6
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
weiß-blau
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraum Haube, Reinraumhaube, einmalanzug blau 3 xl, reinraum haube, einmalanzug blau, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 9,63*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,17*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 10,67*
1
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 11,47*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 8,44*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.