Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Polyethylen, Polypropylen Einweg Schutzhaube Blau, Weiß, Reinräume, Elektronik-Fertigungsstraße,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2432346
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089640
EAN/GTIN:
     4046719456291
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Typ = Overall
Resistent gegen = Abrieb, Reißen, Wasser
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Antistatik = Ja
Größe = 3XL
Material = Polyethylen, Polypropylen
Mit/Ohne Visier = Kein Visier
Anzahl pro Packung = 20Stück
Farbe = Blau, Weiß
Weitere Informationen:
Typ:
Overall
Resistent gegen:
Abrieb, Reißen, Wasser
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Antistatik:
Ja
Größe:
3XL
Material:
Polyethylen, Polypropylen
Mit/Ohne Visier:
Kein Visier
Anzahl pro Packung:
20Stück
Farbe:
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraum Haube, Reinraumhaube, einmalanzug blau 3 xl, reinraum haube, einmalanzug blau, 2432346, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schutzkappen, 3M, 7000089640, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Protective Hoods
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 9,63*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,17*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 10,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 11,47*
6 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 8,44*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.