Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa extra Power blau 2,75m:19mm Gewebeband


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tesa extra Power blau 2,75m:19mm Gewebeband
Tesa extra Power blau 2,75m:19mm Gewebeband
Tesa extra Power blau 2,75m:19mm Gewebeband
Artikel-Nr.:
     214G-4042448044037
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-29-02
EAN/GTIN:
     4042448044037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebeband Extra Power Eigenschaften: • Extra starkes, hochwertiges und wetterfestes Gewebe Einsatzbereiche: • Zum Reparieren und Verstärken Abbildung zeigt Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Ausführung:
Nr. 56341
Länge:
2,75 m
Breite:
19 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,40*
1 Tag
59
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 2,52*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 2,54*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 1,89*
€ 2,57*
Lager 214
30
10
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,72*
€ 3,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 23,28*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,62*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.