Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 504 Muffe,höhenver- stellbar,galv.verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 504 Muffe,höhenver- stellbar,galv.verzinkt
HELM 504 Muffe,höhenver- stellbar,galv.verzinkt
HELM 504 Muffe,höhenver- stellbar,galv.verzinkt
HELM 504 Muffe,höhenver- stellbar,galv.verzinkt
HELM 504 Muffe,höhenver- stellbar,galv.verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4041518018121
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     050420
EAN/GTIN:
     4041518018121
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
HELM Höhenverstellbare Muffe -04 • Schienenhalter mit Niveauausgleich • Verwendbar z. B. mit Wandwinkeln -04 W und -04 WD • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
050420
b:
80 mm
d:
M20 mm
für Profil:
500
h:
208,0 mm
l:
90 mm
s:
6,0 mm
h1:
133 mm
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbare Muffe, Schiebetürmuffe, gewinde muffe m20, gewinde muffe, woelm schiebetürbeschläge, Befestigungsmuffe, Deckenbefestigungsmuffe, Wandbefestigungsmuffe, Muffe, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,38*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,04*
€ 23,50*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,74*
€ 25,48*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,23*
€ 26,40*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 23,01*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
060421
ab € 14,57*
Zubehör
Woelm
060422
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.