Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 050420 Muffe -04 504 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb Ausführung höhenverste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 050420 Muffe -04 504 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb Ausführung höhenverste
HELM 050420 Muffe -04 504 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb Ausführung höhenverste
HELM 050420 Muffe -04 504 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb Ausführung höhenverste
HELM 050420 Muffe -04 504 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb Ausführung höhenverste
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249226
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     50420
EAN/GTIN:
     4041518018121
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Muffe -04 504 Pro 500 STA verzinkt,gelb Ausf.höhenv.HELM höhenverstellbar · verzinkt, gelb · Schienenhalter mit Niveauausgleich · verwendbar z. B. mit Wandwinkel 04 W oder 04 WD Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · d: M20 · b: 80mm · h1: 133mm · s: 6mm · l: 90mm · h: 208mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360605
HerstellerNr:
50420
Werksnummer:
3326043049
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
1,447000
Gewicht brutto Kg:
1,447000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
504 Profil 500
Produktart:
Muffe
Ausfuehrung:
Ausführung höhenverstellbar
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 23,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,36*
€ 23,93*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,13*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
060421
ab € 14,69*
Zubehör
Woelm
060422
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.