Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe -04 504 Pro 500 STA verzinkt,gelb Ausf.höhenv.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255822_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255822_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3326043049
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     050420
EAN/GTIN:
     4041518018121
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
höhenverstellbar · verzinkt, gelb · Schienenhalter mit Niveauausgleich · verwendbar z. B. mit Wandwinkel 04 W oder 04 WDWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· d: M20· b: 80mm· h1: 133mm· s: 6mm· l: 90mm· h: 208mm
Weitere Informationen:
Modell:
504
passend für:
Profil 500
Ausführung:
höhenverstellbar
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbare Muffe, Schiebetürmuffe, gewinde muffe m20, gewinde muffe, woelm schiebetürbeschläge, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Muffen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,40*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 23,57*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,36*
€ 23,93*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,13*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
060421
ab € 14,69*
Zubehör
Woelm
060422
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.