| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031973075630 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031973075630 |
| |
|
| | |
| Parka »Kiruna« Eigenschaften: • Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule • Atmungsaktiv (800 mvp) • Winddicht Ausführung: • Mit thermoplastischer Polyurethan-Beschichtung • Reflektoren vorne und hinten • Fleece-Innenkragen • Windschutzleiste • Bund und Taille regulierbar • Kapuze im Kragen einrollbar • Zwei Seiten- und zwei Brusttaschen • Je eine Napoleontasche, Innentasche und Handytasche Material: • Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan • Futter: 100 % Polyester • Wattierung: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz-dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, wetterschutzparka schwarz, arbeitsjacken, regenschutzjacke xxl, Parka, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,96* | € 66,74* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,31* | € 66,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,86* | € 69,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 65,35* | € 84,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,94* | € 105,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|