| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030646235494 Herst.-Nr.: 85002-20-90 cm EAN/GTIN: 4030646235494 |
| |
|
| | |
| Ledergürtel »Burkhard« Ausführung: • Eindornschnalle • Natürliche Fett-Wachs-Optik • Breite: 40 mm Material: Rindleder Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | schwarz | Länge: | 90 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 90cm, FHB, original, GmbH, Co., Koppel, Zimmermannskoppel, Zunftgürtel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,93* | € 20,62* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,49* | € 21,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,62* | € 21,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,25* | € 22,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,36* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|