| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194593 Herst.-Nr.: 85002-20-90 EAN/GTIN: 4030646235494 |
| |
|
| | |
| FHB BURKHARD Ledergürtel Eindorn · Eindornschnalle · natürliche Fett-Wachs-OptikWeitere technische Eigenschaften:· Material: Rindleder· Verschluss: Eindorn· Eigenschaften natürliche Fett-Wachs-Opik, Eindornschnalle Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge ca.: | 90 cm | Marke: | FHB | Ausführung: | Eindornschnalle, natürliche Fett-Wachs-Opik | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 90cm, Arbeitsgürtel, Accessoire, Zubehör Bekleidung, 8000035274 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,86* | € 20,59* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 21,33* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,46* | € 21,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,33* | € 22,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,27* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|