Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 90 cm
Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 90 cm
Artikel-Nr.:
     4012-850712
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85002-20-90 cm
EAN/GTIN:
     4030646235494
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fhb gürtel
Ledergürtel BURKHARD

Ausführung:
• Eindornschnalle
• Natürliche Fett-Wachs-Optik
• Breite: 40 mm
Material:
• Rindleder
Größen:
• 90 bis 115

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
85002-20-90 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 90cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 20,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 21,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,46*
€ 21,47*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 22,60*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.