| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029201132187 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201132187 |
| |
|
| | |
| Softshell-Warnschutzjacke Eigenschaften: • Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv Ausführung: • Verschweißte Nähte • Abtrennbare Ärmel • Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar • Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss • Reißverschlüsse wasserdicht • 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter Material: • Obermaterial: 100 % Polyester • Futter: Fleece Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, sicherheitsjacken gelb gr. s, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke gelb, Softshell-Jacke, Softshell-Warnjacke, Jacken, Signaljacke, Signaljacken, Schutzjacken, Jacke, Warnschutzjacken, Schutzjacke, Warnschutz-Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,06* | € 41,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,26* | € 41,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,16* | € 42,78* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,43* | € 50,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,76* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|