Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060 Gr. S neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060 Gr. S neongelb
Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060 Gr. S neongelb
Artikel-Nr.:
     7NBYA-335403
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     8060G/S
EAN/GTIN:
     4029201132187
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060

Ausführung:
  • Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
  • Verschweißte Nähte
  • Abtrennbare Ärmel
  • Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
  • Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reißverschlüsse wasserdicht
  • 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: Fleece
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Seit Herbst 2013 ersetzt die neue »EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung« die bisherige EN 471:2003+A1:2007. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Gültigkeitsfrist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf 5 Jahre begrenzt. Daher endet diese Übergangsregelung spätestens im Herbst 2018. Wichtig für den Endverbraucher: Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist von den bestehenden Regelungen nicht betroffen. Die Nutzungsdauer ist unbefristet.

Grundsätzliche Änderungen
Mit der neuen EN ISO 20471 sind keine wesentlichen Änderungen verbunden. Neu ist jedoch der Ansatz, dass Warnkleidung „risikobezogen" betrachtet und bewertet wird. Es wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die Einstufung bezieht sich auf das Risiko in Situationen übersehen zu werden. Wie bisher in der EN 471 so ist auch in der EN ISO 20471 Klasse 3 die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material). Das ist sicherlich eine gute Hilfe, um dem Verbraucher bei der Beurteilung, welche Warnkleidung für den jeweiligen risikobezogenen Einsatzweck die richtige ist, zu unterstützen.

Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit
Um eine bessere Rundumsichtbarkeit zu erreichen, muss Warnkleidung der Klasse 3 den Torso und die Arme und/oder Beine mit fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen umschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Größe:
S
Farbe:
neongelb
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,13*
€ 40,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,34*
€ 40,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,11*
€ 41,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 42,74*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 50,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.