Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014296742267 Herst.-Nr.: OX4000 T20 EAN/GTIN: 4014296742267 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Open X (P) • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 • Rückenlehne mit kaschiertem Polster bespannt, in Höhe und Neigung verstellbar • Flachsitz mit Knierolle und abgerundeter Sitzvorderkante • Federkraft einstellbar • Synchronmechanik sorgt für eine ergonomisch entspannte Sitzposition • Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: schwarz, höhenverstellbar (Typ P OPA) • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 14,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürostuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne, Stuhl, Open, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 123,34* | € 148,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 126,55* | € 151,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,23* | € 151,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,27* | € 157,14* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,61* | € 255,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|