Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz 450-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482948_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482948_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000482948
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OX4000 T20
EAN/GTIN:
     4014296742267
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz · Rückenlehne mit kaschiertem Polster, in Höhe und Neigung verstellbar · Flachsitz höhenverstellbar, mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle) · Bezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
450-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
580 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 122,69*
€ 146,89*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 126,73*
€ 149,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 150,54*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 129,16*
€ 153,49*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 155,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7126
ab € 27,13*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,68*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.