Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000482948 Herst.-Nr.: OX4000 T20 EAN/GTIN: 4014296742267 |
| |
|
| | |
| mit Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz · Rückenlehne mit kaschiertem Polster, in Höhe und Neigung verstellbar · Flachsitz höhenverstellbar, mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle) · Bezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürostuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne, Bürodrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 123,22* | € 147,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 126,77* | € 150,29* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,95* | € 150,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,37* | € 154,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,71* | € 155,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|