Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4004338780784 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004338780784 |
| |
|
| | |
| SK-Absperrpfosten KLAPPY • Zum Aufschrauben • Zum Absperren von Parkplätzen, Zufahrten, Privatwegen usw. • Umlegbar durch Betätigung des 3-kant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses • Stahl, feuerverzinkt • Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen • Ausführung Dreikant: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Dreikantverschluss | Höhe über Flur: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Absperrung, Poller, Absperrungen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,89* | € 137,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,35* | € 138,21* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 115,34* | € 141,26* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 115,41* | € 141,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,82* | € 166,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|