Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel M10,für Absperrpfosten,Stahl,Außen: ca. 21mm,Innen: ca. 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7736
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_7736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikantschlüssel M10,für Absperrpfosten,Stahl,Außen: ca. 21mm,Innen: ca. 16mm

Dreikantschlüssel M10, für Absperrpfosten, Material: Stahl, Material: Stahl, Schenkel-Außenlänge: ca. 21 mm, Schenkel-Innenlänge: ca. 16 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m10, dreikant aufsteckschlüssel, dreikantschlüssel kroschke, Zubehör für Absperrpfosten, Schlüssel, Parkplatzsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.