Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Dreik. Aufschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Dreik. Aufschr.
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Dreik. Aufschr.
Artikel-Nr.:
     302blb-5612396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004338780784
EAN/GTIN:
     4004338780784
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Modell KLAPPY • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Aufschrauben • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Vierkant, 70 x 70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Verschlusssystem:
Dreikantverschluss, ohne Dreikantschlüssel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,13*
€ 138,58*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 139,05*
€ 4,80*
ab € 114,37*
€ 140,92*
€ 4,80*
ab € 114,99*
€ 140,92*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 144,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,70*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.