Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4004338780784 Herst.-Nr.: DVE4004338780784 EAN/GTIN: 4004338780784 |
| |
|
| | |
| SK-Absperrpfosten „KLAPPY” - Zum Aufdübeln - Zum Absperren von Parkplätzen, Zufahrten, Privatwegen usw. - Klappbar - Verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot-reflektierenden Ringen - Ausführung Profilzylinder: Gleichschließend, mit 3 Ersatzschlüsseln - Ausführung Dreikant: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen- Ausführung Dreikantverschluss - Höhe über Flur 1000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dreikantverschluss | Höhe über Flur: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrungen, Pfosten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,13* | € 138,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,88* | € 139,05* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 114,37* | € 140,92* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 114,99* | € 140,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,74* | € 144,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|