| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490487669 Herst.-Nr.: 11-624/11 EAN/GTIN: 0076490487669 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-624« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht • Sehr guter Tragekomfort • Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten • Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil Ausführung: • Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau Material: Träger: Dyneema®, Lycra®, Nylon, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 13 Länge: 220–270 mm Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | Vietnam | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Nylonhandschuh, Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,17* | € 9,37* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 83,46* | € 107,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,955* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|