Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Waschsauger Puzzi 10/1 Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE11001310
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.100-131.0
EAN/GTIN:
     4039784917095
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Puzzi 10/1 mit Polsterdüse und Bodendüse eignet sich insbesondere zur hygienischen und effektiven Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen. Mit 1 Bar Sprühdruck sorgt das Sprühextraktionsgerät für eine schonende Tiefenreinigung textiler Flächen und liefert besonders bei der Polsterreinigung und Teppichreinigung überzeugende Ergebnisse. Dank der schmalen Bodendüse eignet sich das Gerät auch optimal für den Einsatz in beengten Raumsituationen. Und durch die flexible Sauglippe können auch stark überstellte Bereiche problemlos gereinigt werden. Das Sprühextraktionsgerät ist mit einem integrierten Kabelhaken sowie einer Fixierung für Handtool und Saugrohr ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Zubehör:
10.5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
13.5 kg
Abmessungen L × B × H:
709 x 323 x 439 mm
Top Feature:
Zusatzhandgriff an Bodendüse
Produktvorteile:
Vielseitig einsetzbar
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
48 x RM 760 Tabs -
Werbung:
Für top gepflegte Teppichflächen. -
Länge des Produktes:
709.4 mm
Breite des Produktes:
322.9 mm
Höhe des Produktes:
438.5 mm
Länge des Produktes, verpackt:
794 mm
Breite des Produktes, verpackt:
399 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
473 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2026 mm
Gewicht mit Zubehör:
10.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
13.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
13.5 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
162 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
170.6 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
3 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
3004 kg
Anzahl pro Palette:
12 st
Anzahl Lagen je Palette:
3
Anzahl je Palettenlage:
4
Max. Flächenleistung:
20 – 25 m²/h
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
10 – 9 l
Luftmenge:
74 l/s
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Leistung Turbine:
1250 W
Leistung Pumpe:
40 W
Sprühmenge:
1 l/min
Sprühdruck:
1 bar

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Automatenreiniger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, absauggerät (medizin), zyklonsauger kabel, Polsterreiniger, Polsterwäscher, Putzgerät, Putzgeräte, Puzzi, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Sprühexgerät, Sprühexgeräte, Sprühextraktionsgerät (elektrisch), Teppichreiniger, Teppichwäscher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 584,30*
€ 770,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,10*
€ 843,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,71*
€ 937,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,90*
€ 961,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,00*
€ 1.180,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,94*
€ 1.405,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,75*
€ 1.342,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.114,63*
€ 1.326,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,23*
€ 1.216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,95*
€ 1.145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,00*
€ 1.085,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-175.0
ab € 12,86*
Zubehör
Kärcher
6.291-388.0
ab € 82,86*
Zubehör
Kärcher
6.295-198.0
ab € 78,67*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.