|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-527-205 Herst.-Nr.: 527-205 EAN/GTIN: 4946368108742 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Tiefenmessschieber 0-1000 mm, Der Nonius Tiefenmessschieber bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Modelle mit Feinstellung verfügbarMessflächen und Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 1,000 mm | Genauigkeit: | ±0,05 mm | Skalenteilungswert: | 0,05 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,15 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 660,99* | € 741,00* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 655,72* | € 749,66* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 684,96* | € 799,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|