Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Tiefenmessschieber 0.05 mm Skalenteilung Messbereich 0-1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO527-205
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-205
EAN/GTIN:
     4946368108742
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Serie 527 ohne/mit Feinstellung

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt
• mit Nonius
• ohne/mit Feinstellung
• rostfrei
Weitere Informationen:
Mit Antriebsrad:
0 - nicht zutreffend
Brückenlänge:
250 mm
Brückenbreite:
10 mm
Länge:
1200 mm
Kalibriergruppe:
B
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Feineinstellung:
Nein
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
250 x 10 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: analog tiefenmessschieber 1000mm, tiefen messschieber, tiefen-messschieber 1000mm, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,49*
€ 741,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 644,48*
€ 757,80*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,80*
€ 791,42*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,42*
€ 941,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,28*
€ 922,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,88*
€ 884,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,15*
€ 865,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,80*
€ 839,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.