Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Taschenmessschieber
>
Uhrenmessschieber
>
Artikel
Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 5, Nr. 500-752-20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-MIT-500-752-20
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
500-752-20
EAN/GTIN:
4946368693958
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 Zoll/Metrisch, 0-6", Antriebsrolle, Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird. Staubsicher gemäß EN60529 und übersteht vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser, ohne Schaden zu nehmen. Sehr hohe Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 6"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,001"
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) <br />11 mm (300 mm)
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
... >
Lager 214
>
Mitutoyo Messmittel
>
ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67
Weitere Suchbegriffe:
Taschen-Schieblehre
,
Taschen-Schublehre
,
Taschenmessschieber
,
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
Tiefen-Messschieber
,
Tiefenmessschieber
,
Tiefenschieblehre
,
Tiefenschublehre
,
Uhr-Messschieber
,
Uhren-Messschieber
,
Uhrenmessschieber
,
Uhrenschieblehre
,
Uhrmessschieber
,
Uhrschieblehre
,
digitaler messschieber mitutoyo 150 mm
,
taschen messschieber
,
mitutoyo taschenmessschieber
,
Mitutoyo
,
500-752-20
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 193,04*
Lager 9587
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,40*
€ 202,46*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,28*
€ 202,48*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 204,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LR44, Alkali Knopfzellen Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS Pro
7757233
€ 1,062*
Zubehör
RS PRO SR44, Silberoxid Knopfzellen Ø 11.6mm 1,55V / 165mAh
RS Pro
593423
€ 2,436*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.