|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-160-128 Herst.-Nr.: 160-128 EAN/GTIN: 4946368024448 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Schnabel-Messschieber 0-450 mm, 0,02 mm, Feinstelleinrichtung, metrisch, Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.Maßstab und mattverchromt.Schiene und Schieber aus gehärtetem, nichtrostenden Stahl.Erhöhte Führungsbahnen. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 450 mm | Skalenteilungswert: | 0,02 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,05 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, mitutoyo taschenmessschieber, Mitutoyo, 160-128 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 487,25* | € 555,19* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 485,25* | € 561,19* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 505,61* | € 599,63* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 576,86* | € 651,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|