Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Schnabel-Messschieber Nonius 0-450 mm 0,02 mm Feineinstellung Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO160-128
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     160-128
EAN/GTIN:
     4946368024448
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstattmessschieber Serie 160 mit/ohne Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt
• mit Feineinstellung

Ausführung
• Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Messerspitzen:
Nein
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
450 mm
Feineinstellung:
Ja
Schnabellänge:
125 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-450 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,64*
€ 561,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 475,70*
€ 580,04*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,29*
€ 600,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,44*
€ 634,67*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,74*
€ 714,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,45*
€ 683,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,36*
€ 652,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,32*
€ 639,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,29*
€ 617,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.