Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Bürodrehstuhl NET mit Kopfstütze Netzrücken
Artikel-Nr.:
     214B-7830702468
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-49.230-L-77-109-30-44
EAN/GTIN:
     4053569251204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Bürodrehstuhl ERGO • Ergonomisch geformte Membran-Netzrückelehne mit integrierter, um 5 cm höhenverstellbarer Lordosenstütze • Bezug: schwarz, Sitz aus 100 % Polyester, mit atmungsaktiver Netzbespannung • Armlehnen: mit weicher PU-Auflage, 6 cm höhenverstellbar • Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung • Rückenlehne: in 3 Stufen arretierbar • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift • Stabiles, glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen • Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen, Durchmesser 60 mm für Teppichböden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SY49230L75109304
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Ausführung:
mit Kopfstütze
Belastbarkeit:
120 kg
Sitzhöhe:
460–560 mm
Lehnenhöhe:
570/ 750–800 mm
Bezug:
schwarz
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
490–540 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,70*
€ 546,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,97*
€ 546,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,68*
€ 568,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,48*
€ 602,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,49*
€ 674,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,55*
€ 621,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 510,54*
€ 607,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.