Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Element Trennwandsystem Vario B530-930xH2200mm RAL7037 Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario-Element Trennwandsystem Vario B530-930xH2200mm RAL7037 Drahtgitter
Vario-Element Trennwandsystem Vario B530-930xH2200mm RAL7037 Drahtgitter
Vario-Element Trennwandsystem Vario B530-930xH2200mm RAL7037 Drahtgitter
Vario-Element Trennwandsystem Vario B530-930xH2200mm RAL7037 Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     214B-7830561144
Herst.-Nr.:
     9220/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868522
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben ausziehbar von 550 bis 950 mm, als Anpassungselement.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Vario-Element
Breite:
530–930 mm
Systemmaß:
550–950 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Gitterelement, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, Gitterwand, 7830561144, 30561144
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,80*
€ 186,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 186,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 192,90*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 200,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 212,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,15*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,65*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,11*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 94,16*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 81,23*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,01*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,87*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,28*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,74*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9269 RAL 7037
ab € 45,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 553,93*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 515,19*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,29*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,69*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 274,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.