Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm 2 Ösen ortsfest zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm 2 Ösen ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm 2 Ösen ortsfest zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830522530
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470PB/2
EAN/GTIN:
     4250384711788
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten, ortsfest, zur Dübelbefestigung • Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Bodenplatte zum Aufdübeln • Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich • Für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
Ja
Maße:
70 x 70 mm
Herstellerartikelnummer:
470PB/2
Herstellername:
Schake GmbH
Gewicht ca.:
7 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Bodenplatte:
100 x 150 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Anzahl der Ösen:
2 Stück
Verschluss:
mit Profilzylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522530, 30522530
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,87*
€ 70,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,90*
€ 70,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 72,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 72,27*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,54*
€ 76,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,06*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,47*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,00*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,41*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.