Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm ortsfest zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm ortsfest zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830522520
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470PB
EAN/GTIN:
     4250384711764
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten, ortsfest, zur Dübelbefestigung • Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Bodenplatte zum Aufdübeln • Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich • Für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
Ja
Maße:
70 x 70 mm
Herstellerartikelnummer:
470PB
Herstellername:
Schake GmbH
Gewicht ca.:
7 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Bodenplatte:
100 x 150 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Anzahl der Ösen:
1 Stück
Verschluss:
mit Profilzylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522520, 30522520
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,90*
€ 66,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,93*
€ 66,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 68,26*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 54,17*
€ 69,00*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,47*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,87*
Zubehör
Schake
ab € 8,92*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,92*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,00*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,35*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.