Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Einbetonier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Einbetonier
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Einbetonier
Artikel-Nr.:
     214B-7830522450
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460UZHB
EAN/GTIN:
     4250384709952
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar und mit Schließsystem • Stahlrohr, feurverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Umlegbar, mit selbsteinrastender Verriegelung • Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder • Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert Hinweis: Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8,5 kg
Stärke:
2,5 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
460UZHB
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Gewicht ca.:
7 kg
Gesamtlänge:
1300 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Verschluss:
mit Profilzylinder
Höhe unter Flur:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522450, 30522450
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 145,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,66*
€ 145,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,64*
€ 163,28*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 166,03*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 153,28*
€ 188,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,61*
Zubehör
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,59*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,44*
Zubehör
Schake
ab € 11,48*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.