Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Dreikantverschluss herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Dreikantverschluss herausnehmbar
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Dreikantverschluss herausnehmbar
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Dreikantverschluss herausnehmbar
Artikel-Nr.:
     214B-7830522420
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460FB
EAN/GTIN:
     4250384709679
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, mit Schließsystem • Stahlrohr, feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Herausnehmbar • Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar • Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder • Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert Hinweis: Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Stärke:
2,5 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
460FB
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit Dreikantverschluss
Gewicht ca.:
7 kg
Oberfläche:
verzinkt/beschichtet
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenmaße:
Ø 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 60 mm herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522420, 30522420
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 83,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 84,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,88*
€ 87,92*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,60*
€ 89,67*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,97*
€ 92,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,62*
Zubehör
Schake
ab € 5,88*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,94*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,17*
Zubehör
Schake
ab € 10,85*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,85*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.