Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom B1500xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Tom B1500xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B1500xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B1500xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B1500xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B1500xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Artikel-Nr.:
     214B-7830313484
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-15.12
EAN/GTIN:
     4040376068033
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, Serie Tom, Melaminharz-Platte • Melamin-Platte: lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit • Stärke 22 mm • Arbeitshöhe: von 760 bis 1080 mm einstellbar • Flächenlast: max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60 x 30 mm), Querstreben (50 x 25 mm) und Aussteifungstraversen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
65 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
06-625M80-15.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 800 x 760–1080 mm
Stärke Tischplatte:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, grundtisch melamin, Werkbank, 1500, Universal-Arbeitstische, Montagewerkbänke, höhenverstellbar, Melaminplatten-Werkbank, Melaminplatten-Arbeitstisch, Werkbänke, 7830313484, 30313484
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,85*
€ 328,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,08*
€ 328,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,97*
€ 333,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,55*
€ 336,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,22*
€ 396,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,73*
€ 472,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,56*
€ 430,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,79*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 58,41*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 74,79*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 75,97*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 87,84*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,75*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 112,67*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 36,09*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 45,34*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 47,93*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 59,71*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,45*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,39*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,52*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 222,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.