Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden verzinkt B930xT500 mm Tragkraft 110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     214B-7830301314
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     8921-802
EAN/GTIN:
     4332163733782
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Schwerlast-Flügeltürenschrank • Verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4332163733782
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T:
930 x 500 mm
Traglast:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden b930xt500mm, einlegeboden werkzeugschrank, flügeltürenschrank 500mm tief, Zubehör, Schranksysteme, Stahlschrank, Einlegeboden, Lagerschrank, Schrank, Schwerlast-Flügeltürschrank/-Beistellschrank, Schrank-Zubehör, 7830301314, 30301314
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,89*
€ 54,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,00*
€ 54,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,37*
€ 66,24*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,83*
€ 66,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 66,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.