Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder
Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder
Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder
Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder
Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder
Artikel-Nr.:
     214B-7830205412
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     FK-1101
EAN/GTIN:
     4035694003521
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre
Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 20 l Inhalt • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung Hinweis: Zum Transport von 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
14 kg
Herstellerartikelnummer:
FK-1101
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
100 kg
Gesamtbreite:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen cordes, tischwagen, flaschenkarre 2x10l, Stahlrohr-Transportkarre, Gasflaschen-Transportkarre, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahl-Schweißerkarren, Flaschenkarren, Transportkarre, Stahlflaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, 7830205412, 30205412
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 161,49*
€ 191,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 191,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,58*
€ 193,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 197,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,33*
€ 226,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 197,17*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 99,16*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,83*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 249,28*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,47*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,40*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 161,60*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 104,80*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 570,72*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 717,42*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 101,87*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,18*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,70*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,79*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.