Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit senkrechten Rohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694001527
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.105
EAN/GTIN:
     4035694001527
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
cordes plattformwagen
plattformwagen
Außenmaße: 950 x 500 x 990 mm (B/T/H) Ladefläche: 850 x 495 mm (B/T) Ladehöhe: 260 mm Höhe oberes Querrohr im Schiebebügel: 510 mm (von Oberkante Ladefläche) Ausführung: * mit 4 Längsrohren im Schiebebügel * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694001527
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
25,5 kg
BreiteLadeflaeche:
850
TiefeLadeflaeche:
495
Unterfahrhoehe:
210
Ladehoehe:
260
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
990
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sw-500.105
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 173,91*
€ 205,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,01*
€ 205,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 210,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,99*
€ 215,33*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 187,57*
€ 246,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,71*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 171,25*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 144,71*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 126,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.