Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel DunlopPricemastorGr. 44, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel DunlopPricemastorGr. 44, schwarz
Stiefel DunlopPricemastorGr. 44, schwarz
Stiefel DunlopPricemastorGr. 44, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1870120844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197301141
EAN/GTIN:
     8713197301141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Pricemastor® Ausführung: • Wasserdicht • Ohne Stahlteile Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
409
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 7,92*
1 Tag
409
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,27*
1 Tag
409
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,38*
Lager 214
409
1
€ 4,30*
ab € 8,02*
€ 11,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,09*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,77*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,74*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.